Uitvoering:
Productkleur: Zwart
Krimpsnelheid: 2:1
Totale lengte: 50 m
Zeer flexibel
Bestand tegen kopercorrosie
Omschrijving:
Deze speciale 3M™ NTW-H Krimpkous is een buitengewoon flexibele, kwalitatief hoogwaardige elastomeer krimpkous. Deze krimpkous vindt veel toepassingen in de lucht en ruimtevaart techniek.
Kenmerk:
Temperatuurbereik: -75°C - +150°C
Krimpverhouding: 2:1
Diameterbereik van 3,2 mm tot 102,0 mm
Zeer grote flexibiliteit
Bestand tegen kopercorrosie
Hoge flexibiliteit bij lage temperaturen
Goede chemische weerstand, zeer goed tegen benzine
Zelfdovend
Vlamvertragende decabroomdifenylether (DecaBDE) vrij
Buismateriaal: elastomeer
Tip:
Mechanische en elektrische bescherming voor zwaar belaste toepassingen