3M™ SFTW-202B Dunwandige Krimpkous, Transparant, 12,7/6 mm, 50 m

Artikelnummer: 7000099029
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Artikelnummer 7000099029
EAN/GTIN 08712403052167
Nummer fabrikant 7000099029
L-nummer L01310 1997

Omschrijving

Uitvoering:

Kleur van het product: transparant
Krimpverhouding: 2:1
Totale lengte: 50 m
Flexibel
Bestand tegen kopercorrosie

Omschrijving:

3M™ Warmtekrimpkousen SFTW 202B is een assortiment halogeenvrije en RoHS-krimpkousen. De kousen hebben een flexibele transparante wand van polyolefine. Ze zijn ontwikkeld voor betrouwbare prestaties van elektrische lassen, verbindingen en afsluitingen tot 600 V. SFTW-202B kousen zijn alleen verkrijgbaar in transparant en hebben een krimpverhouding van 2:1.

Kenmerk:

Evenwicht tussen elektrische, fysische en chemische eigenschappen voor diverse industriële toepassingen
Biedt krimpbescherming en trekontlasting van draden, soldeerverbindingen, aansluitingen en verbindingen.
Geschikt als lichtgewicht beschermhoes voor kabelbomen, het labelen en bundelen van draden, en het verpakken van componenten
Gemaakt van flexibel polyolefine
Temperatuurbestendig van -55 tot 135 °C.
Halogeenvrij, ontworpen voor 600 V toepassingen
Goede chemische weerstand
Zelfdovend
Bestand tegen schimmelaantasting
Buismateriaal: polyolefine, zeer flexibel

Tip:

Elektrische isolatie
Bescherming tegen mechanische schokken
Bescherming van etiketteringsoplossingen