3M™ warmtekrimpkous op rol 3:1 ø voor krimp 12,7 mm zwart 25 m

Artikelnummer: 7000098952
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000098952
EAN/GTIN 08712403034477
Nummer fabrikant 7000098952

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Zwart
Totale lengte: 25 m

Omschrijving:

Deze 3M™ Krimpkous is een dunwandige fluorelastomeer kous

Kenmerk:

Balances electrical, physical and chemical properties for various industrial applications
Suitable for lightweight wire-harness covering, fire-resistant covering, wire marking, wire bundling and component packaging
Available in kit with multiple diameters
Flame-retardant tubing is rated for 600V applications

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen