3M™ CTW-602 Dunwandige Krimpkous, Zwart, 1,2 / 0,6 mm, 400 m

Artikelnummer: 7000098909
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Artikelnummer 7000098909
EAN/GTIN 08712403020692
Nummer fabrikant 7000098909

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Zwart
Krimpsnelheid: 2:1
Totale lengte: 400 m
Zeer flexibel
Bestand tegen kopercorrosie

Omschrijving:

3M™ CTW-602 Krimpkous is ideaal voor het isoleren van elektrische verbindingen, kabelschoenen, componenten en bedradingsystemen. Kleur zwart

Kenmerk:

Evenwicht tussen elektrische, fysische en chemische eigenschappen voor diverse industriële toepassingen
Biedt krimpbescherming en trekontlasting voor draden, soldeerverbindingen, aansluitingen en verbindingen
Geschikt voor lichtgewicht kabelboomomhulsels, brandwerende omhulsels, kabelbundels en componentverpakkingen
Gemaakt van vlamvertragend RoHS polyolefine
Verkrijgbaar in zwart
Hoge flexibiliteit bij lage temperaturen
Goede chemische weerstand
Zelfdovend
Buizenmateriaal: Polyolefine, flexibel

Tip:

Mechanische en elektrische bescherming