3M™ KYNAR® Dunwandige Krimpkous, Transparant, 6,4/3,2 mm, 1,22 m

Artikelnummer: 7000098857
  • Minimale bestelhoeveelheid 150 stuks
  • Stappen van de bestelling: 150 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 7000098857
EAN/GTIN 08712403502846
Nummer fabrikant 7000098857
L-nummer L01310 1719

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Transparant
Krimpsnelheid: 2:1
Totale lengte: 1220 mm
Zeer flexibel
Bestand tegen kopercorrosie

Omschrijving:

3M™ Kynar® Krimpkous is een semi-hard transparant materiaal dat zijn uitstekende mechanische sterkte behoud zelfs bij hoge temperaturen.

Kenmerk:

Temperatuurbereik: -55°C - +175°C
Krimpverhouding: 2:1
Diameterbereik van 1,3 mm tot 51,0 mm
Zeer flexibel
Bestand tegen kopercorrosie
Hoge flexibiliteit bij lage temperaturen
Zeer goede chemische bestendigheid
Zelfdovend
Bestand tegen schimmelaantasting
Vlamvertragende decabroomdifenylether (DecaBDE) vrij
Buismateriaal: polyvinylideenfluoride

Tip:

Isolatie en bescherming tegen mechanische belasting bij hoge temperaturen
Bescherming tegen chemicaliën, hydraulische oliën en oplosmiddelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen