3M™ ET 57 Polyester Tape, Geel, 609 mm x 66 m x 0,08 mm

Artikelnummer: 7000097236
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000097236
EAN/GTIN 07501023110590
Nummer fabrikant 7000097236

Omschrijving

Uitvoering:

Kleur van het product: geel
Zeer hoge diëlektrische sterkte
Totale lengte: 66 m
Totale breedte: 609 mm
UL®-certificatie Klasse B (130°C) - E 17385 OANZ 2

Omschrijving:

3M™ Isolatietape van polyesterfolie 57 is een 0,05 mm dikke vervormbare, gele polyesterfolietape met thermohardende rubberlijm. De tape is uitstekend bestand tegen chemische stoffen, oplosmiddelen en vocht, en is snij- en slijtvast.

Kenmerk:

Drukgevoelige thermohardende rubberlijm en polyester filmrug zorgen voor optimale kleefkracht
Geschikt als spiraalbescherming en laagisolatie
Geschikt voor een temperatuurbereik van 0 tot 130 °C
UL-genoteerd en in overeenstemming met RoHS 2011/65/EU
UL® certificatie klasse B (130°C) - E 17385 OANZ 2

Tip:

Bevestiging van looddraden en positionering
Tussenlaagisolatie voor zeer hoge diëlektrische sterkte
Kern- en laagisolatie, alsmede eindtapwerk van kleine transformatoren
Wikkelen en isoleren van spoelen en draden