3M™ Dubbelzijdige Schuimtape 9528, 12 mm x 66 m

Artikelnummer: 7000096448
  • Minimale bestelhoeveelheid 576 stuks
  • Stappen van de bestelling: 24 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000096448
EAN/GTIN 08021684723377
Nummer fabrikant 7000096448
L-nummer L01310 1544

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Wit
Duurzame sterke banden
Totale lengte: 66 m
Totale breedte: 12 mm
Geavanceerde ontwerpmogelijkheden

Omschrijving:

3M™ dubbelzijdige schuimtape 9528 is een witte dubbelzijdige gesloten cel polyethyleen schuimtape met rubberlijm.

Kenmerk:

Dubbelzijdige polyethyleen tape met rubberlijm, gesloten celstructuur en een dikte van 0,8 mm// Dubbelzijdige polyethyleen tape met rubberlijm, gesloten celstructuur en een dikte van 0,8 mm
Voor minder veeleisende toepassingen// Voor minder veeleisende toepassingen
Te gebruiken voor de montage van displays (POS), lichtgewicht emblemen, naamplaten en andere toepassingen// Te gebruiken voor de montage van displays (POS), lichtgewicht emblemen, naamplaten en andere toepassingen
Bevestig posters of display-items, kunststof naamplaten en onderdelen en demonstratiekaarten voor onderdelen en fabricage// Bevestig posters of display-items, kunststof naamplaten en onderdelen en demonstratiekaarten voor onderdelen en fabricage
Dikke PTFE-coating resulteert in een uitzonderlijk glad, non-stick oppervlak met weinig frictie// Dikke PTFE-coating resulteert in een uitzonderlijk glad, non-stick oppervlak met weinig frictie
Minder nabewerking
Snelle en eenvoudige aansluitingen
Verlaag de productiekosten
Ideaal voor kosteneffectieve hechting van materialen
Zeer hoge initiële kleefsterkte

Tip:

Voor gebruik binnenshuis
Voor het verbinden van hoogenergetische materialen zoals metalen, gelakte oppervlakken, gelakt hout, glas, keramiek en vele kunststoffen