3M™ Dubbelzijdige Schuimtape 9528

Artikelnummer: 7000096445
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 stuks
  • Stappen van de bestelling: 12 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Plakband

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7000096445
    EAN/GTIN 08021684722714
    Nummer fabrikant 7000096445
    L-nummer L01310 1964

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Productkleur: Wit
    Duurzame sterke banden
    Totale lengte: 66 m
    Totale breedte: 25 mm
    Geavanceerde ontwerpmogelijkheden

    Omschrijving:

    3M™ Dubbelzijdige Schuimtape 9528 is onze dubbelzijdige tape van polyethyleenschuim met rubberlijm, een gesloten celstructuur en een dikte van 0,8 mm. Deze tape met hoge hechting is geschikt voor minder veeleisende toepassingen.

    Kenmerk:

    Dubbelzijdige polyethyleen tape met rubberlijm, gesloten celstructuur en een dikte van 0,8 mm// Dubbelzijdige polyethyleen tape met rubberlijm, gesloten celstructuur en een dikte van 0,8 mm
    Voor minder veeleisende toepassingen// Voor minder veeleisende toepassingen
    Te gebruiken voor de montage van displays (POS), lichtgewicht emblemen, naamplaten en andere toepassingen// Te gebruiken voor de montage van displays (POS), lichtgewicht emblemen, naamplaten en andere toepassingen
    Bevestig posters of display-items, kunststof naamplaten en onderdelen en demonstratiekaarten voor onderdelen en fabricage// Bevestig posters of display-items, kunststof naamplaten en onderdelen en demonstratiekaarten voor onderdelen en fabricage
    Dikke PTFE-coating resulteert in een uitzonderlijk glad, non-stick oppervlak met weinig frictie// Dikke PTFE-coating resulteert in een uitzonderlijk glad, non-stick oppervlak met weinig frictie
    Minder nabewerking
    Snelle en eenvoudige aansluitingen
    Verlaag de productiekosten
    Ideaal voor kosteneffectieve hechting van materialen
    Zeer hoge initiële kleefsterkte

    Tip:

    Voor gebruik binnenshuis
    Voor het verbinden van hoogenergetische materialen zoals metalen, gelakte oppervlakken, gelakt hout, glas, keramiek en vele kunststoffen