Uitvoering:
Productkleur: Zwart
Duurzame sterke banden
Totale lengte: 33 m
Totale breedte: 1500 mm
Trillingsdemping
Omschrijving:
3M™ Dubbelzijdige schuimtape 9515B is een zwarte, 1.5 mm dikke, dubbel gecoate polyethyleenschuimtape met acryllijm.
Kenmerk:
Ideaal voor het samenstellen van goedkope materialen// Ideaal voor het samenstellen van goedkope materialen
Voor het verlijmen van glas en transparante kunststoffen// Voor het verlijmen van glas en transparante kunststoffen
Kan worden gebruikt met polycarbonaat, acryl, PVC// Kan worden gebruikt met polycarbonaat, acryl, PVC
Zeer geschikt voor toepassingen in de display- en sign-industrie// Zeer geschikt voor toepassingen in de display- en sign-industrie
Ideaal voor permanent sterke verbindingen binnen en buiten
Geavanceerde ontwerpmogelijkheden
Minder nabewerking
Snelle en eenvoudige aansluitingen
Verlaag de productiekosten
Ideaal voor kosteneffectieve hechting van materialen
Tip:
Voor gebruik binnen en buiten
Voor het lijmen van diverse materialen zoals metalen, geverfde oppervlakken, geverfd hout, glas, keramiek en vele kunststoffen