3M™ Dubbelzijdige Schuimtape 9508B, Zwart, 19 mm x 66 m, 0.8 mm

Artikelnummer: 7000096245
  • Minimale bestelhoeveelheid 16 stuks
  • Stappen van de bestelling: 16 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000096245
EAN/GTIN 08021684551390
Nummer fabrikant 7000096245

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Zwart
Duurzame sterke banden
Totale lengte: 66 m
Totale breedte: 19 mm
Trillingsdemping

Omschrijving:

3M™ dubbelzijdige schuimtape 9508b is een zwarte dubbelzijdige gesloten cel polyethyleen schuimtape met een acrylaat lijm.

Kenmerk:

Dit product is gemaakt voor universele bevestigingen.// Zwarte, dubbelzijdige polyethyleen tape met acryllijm, een gesloten celstructuur en een dikte van 0,8 mm
Voor bevestigen en verbinden van een groot aantal verschillende materialen// Voor toepassingen zoals eenvoudige displays (pos), lichtgewicht emblemen, naamplaatjes, etc.
Ondergronden en condities voor verwijdering dienen door de gebruiker te worden getest op geschiktheid.// Te gebruiken voor de montage van displays (POS), lichtgewicht emblemen, naamplaten en andere toepassingen
Ideaal voor verlijmen, bevestigen en monteren// Ideaal voor verlijmen, bevestigen en monteren
Goede initiële hechting en hechting op een groot aantal verschillende oppervlakken
Geavanceerde ontwerpmogelijkheden
Minder nabewerking
Snelle en eenvoudige aansluitingen
Verlaag de productiekosten
Ideaal voor kosteneffectieve hechting van materialen

Tip:

Voor gebruik binnen en buiten
Voor het lijmen van diverse materialen zoals metalen, geverfde oppervlakken, geverfd hout, glas, keramiek en vele kunststoffen