Scotch® High Performance Dozensluittape 375E, Transparant, 50 mm 660 x m

Artikelnummer: 7000095436
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 stuks
  • Stappen van de bestelling: 6 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Plakband

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7000095436
    EAN/GTIN 08021684118678
    Nummer fabrikant 7000095436

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Productkleur: Transparant
    Zeer hoge afschuifsterkte
    Totale lengte: 660 m
    Totale breedte: 50 mm

    Omschrijving:

    De Scotch® Krachtige dozensluittape 375E is een hoogwaardige dozensluittape met een rug van polypropyleenfolie en oplosmiddelvrije smeltlijm (van synthetische rubberhars). De Scotchpro™ polypropyleen rug is bestand tegen splijten indien onderworpen aan ruwe behandeling en absorbeert schokken.

    Kenmerk:

    Absorbeert schokken// Betrouwbare dozensluittape voor zware verpakkingstoepassingen
    Hoge initiële hechting en uitstekende afschuifsterkte op karton// Krijg een hoge bestendigheid tegen vocht, slijtage en splijten
    Te gebruiken op oververpakte en zware pakketten voor een goed sluitende afdichting// Presteert uitstekend bij alle temperaturen waarmee verpakte producten tijdens verzending en opslag te maken kunnen krijgen
    Aanbevolen voor het sluiten van middelzware dozen.// Uitstekend bestand tegen vocht, schuren en splijten
    Absorbeerd schokken// Absorbeert schokken

    Tip:

    Sluiten van lichte tot middelzware dozen
    Sluiten van dozen met een hoog recycleergehalte