Scotch® Dozensluittape 3739, BruinGeel, 38 mm x 66 m

Artikelnummer: 7000095415
  • Minimale bestelhoeveelheid 48 stuks
  • Stappen van de bestelling: 48 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Plakband

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7000095415
    EAN/GTIN 08000280997412
    Nummer fabrikant 7000095415
    L-nummer L01310 1378

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Productkleur: Huidskleur
    Zeer goed voor het verpakken van diepvriesproducten
    Totale lengte: 66 m
    Totale breedte: 38 mm

    Omschrijving:

    Scotch® Dozensluittape 3739 is een hoge kwaliteit verpakkingstape met een erg sterke polypropyleen kunststof rug en hotmelt synthetisch rubber lijmhars.

    Kenmerk:

    Betrouwbare dozensluittape voor middelzware tot zware verpakkingstoepassingen// Opnieuw afdichten en verpakken van zware waardevolle spullen
    Gebruik voor enkelstrookssluiting van vezelplaatdozen// Hoge initiële hechting en afschuifsterkte op karton
    Gebruikt voor het sluiten van kartonnen dozen met één strip// Presteert goed bij alle temperaturen die typisch zijn voor verpakte producten in verzend- en opslagomgevingen
    Kwaliteitstape voor het sluiten van dozen// Presteert uitstekend bij alle temperaturen waarmee verpakte producten tijdens verzending en opslag te maken kunnen krijgen
    Splijt niet bij ruwe behandeling en absorbeert schokken// Absorbeerd schokken

    Tip:

    Sluiten van lichte tot middelzware dozen
    Sluiten van kartonnen dozen met één strip