Scotch® Dozensluittape 3739, Bruin, 75 mm 990 x m

Artikelnummer: 7000095394
  • Minimale bestelhoeveelheid 144 stuks
  • Stappen van de bestelling: 144 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000095394
EAN/GTIN 08000280919391
Nummer fabrikant 7000095394
L-nummer L01310 1160

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Buff
Zeer goed voor het verpakken van diepvriesproducten
Totale lengte: 990 m
Totale breedte: 75 mm

Omschrijving:

Scotch® Dozensluittape 3739 is een hoge kwaliteit verpakkingstape met een erg sterke polypropyleen kunststof rug en hotmelt synthetisch rubber lijmhars.

Kenmerk:

Betrouwbare dozensluittape voor middelzware tot zware verpakkingstoepassingen// Opnieuw afdichten en verpakken van zware waardevolle spullen
Gebruik voor enkelstrookssluiting van vezelplaatdozen// Hoge initiële hechting en afschuifsterkte op karton
Gebruikt voor het sluiten van kartonnen dozen met één strip// Presteert goed bij alle temperaturen die typisch zijn voor verpakte producten in verzend- en opslagomgevingen
Kwaliteitstape voor het sluiten van dozen// Presteert uitstekend bij alle temperaturen waarmee verpakte producten tijdens verzending en opslag te maken kunnen krijgen
Absorbeerd schokken// Splijt niet bij ruwe behandeling en absorbeert schokken

Tip:

Sluiten van lichte tot middelzware dozen
Sluiten van kartonnen dozen met één strip