Scotch® Dozensluittape 6893, Rood, 50 mm x 66 m

Artikelnummer: 7000095272
  • Minimale bestelhoeveelheid 36 stuks
  • Stappen van de bestelling: 36 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000095272
EAN/GTIN 08000280420118
Nummer fabrikant 7000095272
L-nummer L01310 578

Omschrijving

Uitvoering:

Kleur van het product: rood
Goede vochtbestendigheid
Totale lengte: 66 m
Totale breedte: 50 mm
Geluidsarme afwikkeling

Omschrijving:

3M™ Scotch® Dozensluittape 6893 is een krachtige dozensluittape met een sterke rug van UPVC-folie en met een natuurlijke rubberharslijm die voornamelijk wordt gebruikt voor het afsluiten van enkele stroken. Verkrijgbaar in verschillende kleuren.

Kenmerk:

Goede chemische weerstand
Goed bestand tegen vocht
Gebruikt voor het sluiten van dozen, verzendzakken, kleurcodering, verbinden, vastzetten, decoratieve doeleinden en bundelen
De tape is bedrukbaar

Tip:

Verpakkingstape voor middelzware dozen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen