3M™ 94-AK 630-1 QS200 Lijnverbindingsmof, 1 Aderig, 18/30 kV, 1x 240 - 630 mm²

Artikelnummer: 7000092335
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000092335
EAN/GTIN 08021684573415
Nummer fabrikant 7000092335

Omschrijving

Uitvoering:

Koudkrimpverbinding voor het eenvoudig en veilig afdichten en isoleren van middenspanningsverbindingen tot 36 kV.
Controle van het elektrisch veld en kooi van Faraday, beide geïntegreerd in de isolerende behuizing
Geen gereedschap nodig voor installatie
Voor een groot aantal kabeldoorsneden

Omschrijving:

3M™ Koudkrimp aftakkingskit QS200-serie voor middenspanningstoepassingen. De siliconen koudkrimpkous zorgt voor een eenvoudige en betrouwbare verbinding voor middenspanningskabels.

Kenmerk:

Oplossing voor koudkrimpverbindingen voor het eenvoudig en veilig afdichten en isoleren van middenspanningsverbindingen tot 36 kV