Uitvoering:
Met de kits voor koudkrimpende verbindingen kunnen middenspanningsverbindingen tot 24 kV gemakkelijk en veilig worden afgedicht en geïsoleerd
Controle van het elektrisch veld en kooi van Faraday, beide geïntegreerd in de isolerende behuizing
100% getest in de fabriek
Geen gereedschap nodig voor installatie
Voor een groot aantal kabeldoorsneden
Omschrijving:
De 3M™ Koudkrimpverbindingskit voor middenspanning QS2000 93-AP-serie, biedt dankzij het 100% in de fabriek geteste koudkrimpende siliconen gegoten isolatielichaam een gemakkelijke en veilige oplossing voor kabelverbindingen tot 24 kV.
Kenmerk:
Koudkrimpende verbindingsoplossing voor het eenvoudig en veilig afdichten en isoleren van middenspanningskabelverbindingen tot 24 kV
Elektrisch veldcontroleapparaat en kooi van Faraday vooraf geïnstalleerd op het isolatielichaam
100% in de fabriek getest
Geschikt voor een breed scala aan kabeldoorsnedes