Uitvoering:
Met de kit voor koudkrimpverbindingen kunnen verbindingen voor middenspanning tot 36 kV eenvoudig en veilig worden afgedicht en geïsoleerd
Controle elektrische velden en kooi van Faraday, beide geïntegreerd in het isolatielichaam
100% getest in de fabriek
Geen gereedschap nodig voor installatie
Voor een groot aantal kabeldoorsneden
Omschrijving:
De 3M™ Koudkrimpverbindingskit voor middenspanning QS2000 94-AP-serie, biedt dankzij het 100% in de fabriek geteste koudkrimpende siliconen gegoten isolatielichaam een gemakkelijke en veilige oplossing voor kabelverbindingen tot 36 kV.
Kenmerk:
Koudkrimpende lasoplossing voor het gemakkelijk en veilig afdichten en isoleren van middenspanningskabelverbindingen tot 36 kV
Een elektrisch veld controle en Faraday kooi zijn al geïntegreerd in de isolerende behuizing
100 % in de fabriek getest
Geschikt voor een groot aantal kabeldoorsneden