3M™ 92-EB 64-1 QTII afsluitset, 1 geleider, 6/10 kV binnen, 1x 300 - 630 mm².

Artikelnummer: 7000092163
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
    Artikelnummer 7000092163
    EAN/GTIN 08021684149238
    Nummer fabrikant 7000092163

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Eindkap uit één stuk, koudkrimp met geïntegreerde brekingsveldregeling
    Kruipvaste en weerbestendige HTV siliconenrubber eindafdichting
    Slank ontwerp
    Permanente radiale contactdruk
    Eenvoudige montage door de steunspiraal uit te trekken

    Omschrijving:

    3M™ Koudkrimp aansluitingskit QT II-serie voor middenspanningstoepassingen. De siliconen koudkrimpkous zorgt voor een eenvoudige en betrouwbare aansluiting van middenspanningskabels.

    Kenmerk:

    Ontwikkeld voor drieaderige, polymeer stroomkabelsystemen met spanningsklasse 24 kV Umax
    Dekt een breed scala aan kabeldoorsneden af
    Er is geen extra gereedschap nodig, zoals krimpzaklampen.
    De einddop-kit bevat alle onderdelen die nodig zijn voor de montage, maar geen kabelschoenen.
    3 einddoppen per set.