Scotch-Brite™ Cut & Polish lamellenborstel CP-MB, 100 mm x 100 mm x 19 mm, A MED

Artikelnummer: 7000091729
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Satineerborstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000091729
EAN/GTIN 08021684332708
Nummer fabrikant 7000091729
L-nummer L51710 1071

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Huidskleur
Geen verandering in de werkstukgeometrie
Gelijkmatige verdeling van de slijpkorrel
Totale breedte: 100 mm

Omschrijving:

Scotch-Brite™ Cut and Polish Lamellenborstel zijn een veelzijdig, high-performance alternatief voor conventionele borstels en verscheidene, techniek-afhankelijke polijstpastas. Deze borstels, die erg lang meegaan, geven een verbeterde consistentie en een grotere controle over een aantal kritische metaal voorbereiding en finishing taken, zoals schoonmaken, ontbramen, polijsten, en het verkrijgen van een esthetische afwerking.

Kenmerk:

Aluminiumoxide mineralen snijden snel en scherp voor agressieve schoonmaaktoepassingen en heldere afwerking
Verkrijgbaar in zeer fijne (VFN) en medium (MED) kwaliteiten om de gewenste afwerking te helpen bereiken
Zeer geschikt voor het reinigen, ontbramen, polijsten en finishen
Open web is bestand tegen vollopen, waardoor er minder vuil opgehoopt wordt in het web zodat het mineraal langer en sneller snijdt
Flexibele nylon vezels reageren op onregelmatigheden in het oppervlak zonder het oppervlak te krassen het oppervlak, waardoor de oorspronkelijke geometrie gehandhaafd blijft

Tip:

Use for radiusing,‎ contour finishing,‎ polishing,‎ refining and‎ blending