Scotch-Brite™ Clean & Finish Lamellenborstel CF-FB, 150 mm x 25 mm x 50.8 mm, 5A VFN

Artikelnummer: 7000091718
  • Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks
  • Stappen van de bestelling: 3 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Slijplamellenwiel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7000091718
    EAN/GTIN 08021684332555
    Nummer fabrikant 7000091718
    L-nummer L51710 654

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Productkleur: Kastanjebruin
    Totale breedte: 50 mm

    Omschrijving:

    Gebruik de Scotch-Brite™ Clean and Finish Lamellenborstel voor een gelijkmatige snijwerking en finish gedurende de hele levensduur van het product. Onze Clean and Finish Lamellenborstels beschikken over een schuurmineraal dat is gelijmd op een vezelkern.

    Kenmerk:

    Biedt meer oppervlaktecontact dan kopborstels
    Zorgt voor continu vers schuurmiddel voor uniforme, consistente oppervlakken
    Zacht en vervormbaar voor een gelijkmatige oppervlakteafwerking zonder schuursporen

    Tip:

    For cleaning and light deburring of various substrates, satin finish on metals, smoothing wood prior to varnishing and primer denibbing before final coat