3M™ Dubbelzijdige Tape 415, 50 mm x 30 m

Artikelnummer: 7000091411
  • Minimale bestelhoeveelheid 24 stuks
  • Stappen van de bestelling: 24 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000091411
EAN/GTIN 54548623480621
Nummer fabrikant 7000091411

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Transparant
Totale lengte: 30 m
Totale breedte: 50 mm

Omschrijving:

3M™ Dubbelzijdige tape 415 bestaat uit een dubbelzijdige polyesterlaag van 100 µm met acrylaatlijm 400 op een liner van verdicht kraftpapier nr. 60 van 100 µm.

Kenmerk:

100 µm dikke dubbelzijdige kleefband op PET-polyester drager met geperst beschermpapier// 100 µm dikke dubbelzijdige kleefband op PET-polyester drager met geperst beschermpapier
Uitstekend bestand tegen UV-straling. Goede hechting op een groot aantal verschillende materialen, zoals materialen met hoge en lage oppervlakte-energie en metalen. Goed bestand tegen temperatuur en vochtigheid. // Uitstekend bestand tegen UV-straling. Goede hechting op een groot aantal verschillende materialen, zoals materialen met hoge en lage oppervlakte-energie en metalen. Goed bestand tegen temperatuur en vocht.
Ideaal voor het lijmen van materialen en metalen met hoge of lage oppervlakte-energie// Ideaal voor het lijmen van materialen en metalen met hoge of lage oppervlakte-energie
Veelzijdige tape met goede kleefkracht op een groot aantal materialen// Veelzijdige tape met goede kleefkracht op een groot aantal materialen

Tip:

Voor het bevestigen van dunne en lichte materialen zoals papier of karton
Geschikt voor reclame- en verkoopbevorderingsmateriaal, verwisselbare planning- en presentatiedocumenten