3M™ 4440 Lab- / bezoekersjas, 2XL

Artikelnummer: 7000089712
  • Minimale bestelhoeveelheid 50 stuks
  • Stappen van de bestelling: 50 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kleur weiß
Uniseks-maat 2XL
Producttype Jas

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000089712
EAN/GTIN 04046719402724
Nummer fabrikant 7000089712
L-nummer L01110 402

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Wit
Size: XXL
Ritssluiting vooraan
Gebreide manchetten zorgen voor een zachte en veilige pasvorm
Algemene bescherming tegen ongevaarlijke stoffen

Omschrijving:

De 3M™ Labjas 4440 is gemaakt van hetzelfde microporeuze PE-gelamineerde materiaal als de Type 5/6 3M™ 4535 Beschermende overall.

Kenmerk:

Gebreide mouwboorden
Ritssluiting
Binnenzak
Antistatisch behandeld
Algemene bescherming tegen niet-gevaarlijke substanties