Uitvoering:
Productkleur: Grijs
Size: L
Beschermt huid en kleding
Elastische manchetten met duimlussen, 3-delige capuchon en elastische openingen voor verminderd risico op huidblootstelling
Bescherming tegen biologische agentia EN 14126
Omschrijving:
De 3M™ beschermende overall 4570 is gemaakt van een sterk 92 g/m², niet-microporeus PE-laminaat met een dubbel sluitingssysteem aan de voorkant en een grote ritssluiting voor gemakkelijk dragen. Deze overall biedt een uitstekende barrière tegen vloeistofspatten en vloeistofstralen van Type 3 en gevaarlijke deeltjes van Til Klasse 2 EN 1073-2.
Kenmerk:
De overall biedt hoge bescherming tegen chemicaliën en is gecertificeerd volgens de norm voor persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) Categorie III, Type 3/4/5/6. Daardoor is hij geschikt om u te beschermen tegen verschillende chemische spuitstralen
Gemaakt van 92 g/m² gelamineerd nonwoven materiaal met gecoëxtrudeerde geplakte naden voor bescherming tegen chemicaliën
Geïntegreerd dubbel stormflapsysteem met grote trekringen voor gemakkelijk met handschoenen aandoen en uittrekken
Elastische manchetten met vingerlussen, capuchon met drie panelen en elastische openingen om het risico van de blootstelling van de huid te beperken
Bescherming tegen EN 14126 Biologische stoffen
Antistatische coating EN 1149-5 vermindert de statische ontlading en het risico van vonken
EN 1073-2 bescherming tegen radioactieve besmetting Til klasse 2