3M™ Gelaatsscherm, standaard klep, kit, polycarbonaat, helder, V4F, met P3EV-bevestiging

Artikelnummer: 7000089494
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Vizier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000089494
EAN/GTIN 04046719886692
Nummer fabrikant 7000089494
L-nummer L01110 151

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Transparant
Totale dikte: 1,0 mm
Temperatuurbereik: -40 °C tot +100 °C
Vizieren passen op 3M veiligheidshelmen
Het vizier voldoet aan de eisen voor beschermende vizieren met lage impactbescherming

Omschrijving:

Het 3M™ Gelaatsscherm V4F is een 1,0 mm dik, transparant polycarbonaat gelaatsscherm van optische klasse 1, met standaard klep en P3EV-bevestiging voor op 3M™ Veiligheidshelmen. Het biedt bescherming bij impact met lage energie.

Kenmerk:

Biedt bescherming tegen impact met lage energie
Krasbestendig, transparant polycarbonaat gelaatsscherm van optische klasse 1 met standaard klep en P3EV-bevestiging
Ontwikkeld voor 3M™ Veiligheidshelmen
Dikte: 1,0 mm
Bescherming tegen inslag van deeltjes met hoge snelheid en lage energie (45 m/s), Klasse F
Getest en goedgekeurd volgens EN 166:2001
Markering gelaatsscherm 3M 1 F

Tip:

Voor gebruik met 3M™ veiligheidshelmen