3M™ Hookit™ Schuurschijf 255P, 861A, Ø 150 mm, 15 gaten, P120, kleinverpakking

Artikelnummer: 7000085778
  • Minimale bestelhoeveelheid 100 stuks
  • Stappen van de bestelling: 100 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Klitschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000085778
EAN/GTIN 04046719773923
Nummer fabrikant 7000085778
L-nummer L51710 905

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Goud
Flexibele C-papier rug
FreCut™ coating (stofafstotend)
Hookit™ klittenbandsysteem voor eenvoudig wisselen van korrels en producten
Volledig synthetische harsbinding

Omschrijving:

De 3M™ Hookit™ Fre-Cut™ Schuurschijf 255P Gold is een aluminiumoxide schuurmateriaal dat lang meegaat en ook op lange termijn goed blijft snijden. Het is voorzien van een anti-volloopcoating, waardoor er langer met het product kan worden gewerkt.

Kenmerk:

Langere levensduur
Verspanend tot het einde van de schijf
Voorzien van anti-volloopcoating
Gebruik op allerlei ondergronden
Eenvoudig grassen en producten vervangen

Tip:

Gebruik voor tussen- en eindschuren van metalen, solid surfaces en geverfde oppervlakken.
Toepassen op gelakte oppervlakken en kunststof delen