3M™ Microfinishing Film Schuurrol 262L, 200 mm x 50 m, 30µ

Artikelnummer: 7000082497
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
    Producttype Schuurband

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7000082497
    EAN/GTIN 05010027634381
    Nummer fabrikant 7000082497

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Homogene filmbasis met hoge precisie
    Gebruiksvriendelijke bediening
    Totale lengte: 50 m
    Zeer goede korrelhechting
    Hoge scheurweerstand

    Omschrijving:

    De 3M™ Microfinishing 3 mm Film Schuurrol 262L wordt gebruikt voor het finishen van nokassen en krukassen, het finishen van samengestelde materialen en ontbraamtoepassingen in de algemene industrie op harde materialen. Deze Micron-gegradeerde aluminium oxide mineralen op een polyester ondergrond zorgen voor een hoge tolerantie en precieze afwerking.

    Kenmerk:

    Voorzien van sterke polyester rug
    Gaat vollopen tegen
    Water resistent
    Volledige synthetische harsbinding (waterdicht)

    Tip:

    Gebruik voor finishingtoepassingen en vlakleppen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen