3M™ Microfinishing Film Schuurrol 262L, 100 mm x 50 m, 40 µ

Artikelnummer: 7000082471
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Schuurband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000082471
EAN/GTIN 05010027632950
Nummer fabrikant 7000082471
L-nummer L51710 1170

Omschrijving

Uitvoering:

Homogene filmbasis met hoge precisie
Gebruiksvriendelijke bediening
Totale lengte: 50 m
Zeer goede korrelhechting
Hoge scheurweerstand

Omschrijving:

De 3M™ Microfinishing 3 mm Film Schuurrol 262L wordt gebruikt voor het finishen van nokassen en krukassen, het finishen van samengestelde materialen en ontbraamtoepassingen in de algemene industrie op harde materialen. Deze Micron-gegradeerde aluminium oxide mineralen op een polyester ondergrond zorgen voor een hoge tolerantie en precieze afwerking.

Kenmerk:

Voorzien van sterke polyester rug
Gaat vollopen tegen
Water resistent
Volledige synthetische harsbinding (waterdicht)

Tip:

Gebruik voor finishingtoepassingen en vlakleppen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen