3M™ Schuurrol 235U, 115 mm x 50 m, P80

Artikelnummer: 7000082464
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Schuurband

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7000082464
    EAN/GTIN 05010027589698
    Nummer fabrikant 7000082464
    L-nummer L51710 1195

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Stofafstotende FreCut™ coating voorkomt voortijdige verstopping van het korreloppervlak
    Flexibel vochtbestendig D-papier
    Totale lengte: 50 m
    Totale breedte: 115 mm
    Volledig synthetische harsbinding

    Omschrijving:

    De 3M™ Papieren Schuurrol 235U is flexibel en voorzien van aluminiumoxide mineralen en open gestrooid inclusief een Fre-Cut™ anti-volloopcoating. Worden gebruikt met zowel de hand als de vlakschuurmachine, voor materiaal afname op ondergronden zoals hout, plamuur en lakken.

    Kenmerk:

    Voorzien van Fre-Cut™ anti-volloopcoating
    Flexibele rug
    Anti-volloopcoating
    Open verstrooiing
    Bijzonder gebruiksvriendelijk bij handmatig gebruik, vooral voor profielen

    Tip:

    Voor toepassingen waarin een flexibele rug nodig is