3M™ Hookit™ Schuurschijf 245, 500A, Ø 125 mm, 5 gaten, P40

Artikelnummer: 7000082257
  • Minimale bestelhoeveelheid 250 stuks
  • Stappen van de bestelling: 250 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Klitschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000082257
EAN/GTIN 05010027607927
Nummer fabrikant 7000082257

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Groen
3M™ Hookit™ klittenbandsysteem om snel en eenvoudig van schuurpapier te wisselen.
Meervoudig losmaken en aanbrengen op de steunschijf mogelijk
FreCut™ coating voorkomt voortijdige verstopping van het korreloppervlak
Bijzonder geschikt voor het schuren van acryl-, kunsthars- of olieverven

Omschrijving:

De 3M™ Hookit™ Schuurschijf 245 is voorzien van een stugge papieren rug die stevig en zeer duurzaam ondersteuning biedt. Deze producten zijn van hittebestendig hars gemaakt, waardoor ze niet voortijdig kunnen 'opbranden'.

Kenmerk:

Duurzaam
Sterke rug

Tip:

Voor initiële en tussentijdse oppervlaktebehandeling