3M™ Roloc™+ Steunpad, 14 mm x 6 mm stift

Artikelnummer: 7000077976
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Steunschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000077976
EAN/GTIN 54046719219013
Nummer fabrikant 7000077976
L-nummer L51710 986

Omschrijving

Uitvoering:

Plastic doornen met 6mm schacht inclusief Roloc stelschroef om Roloc producten met binnengat te accepteren. Selectie volgens de dikte van het product
Gemakkelijke en zachte behandeling van moeilijk te bereiken spleten.

Omschrijving:

De 3M™ Roloc™+ No 5 houder is een robuuste kunststof houder voor alle Roloc™-producten, waaronder schuurschijven en combinatiewielen. De houder is voorzien van een diepere binnendraad voor producten met Roloc™+-knoppen. Voor gebruik met schijven van 13 mm.

Kenmerk:

Plastic doornen met 6mm schacht inclusief Roloc stelschroef om Roloc producten met intern gat te accepteren. Selectie volgens de dikte van het product
Gemakkelijke en zachte behandeling van moeilijk bereikbare spleten.
Robuust en slijtvast ontwerp
Te gebruiken met 3M™ Roloc™ producten en andere Scotch-Brite™ Roloc™ producten

Tip:

Verwijderen van afdichtingsmateriaal van deurnaden.
Verwijderen van roest, b.v. in afwateringskanalen
Betrouwbaar machinaal strippen op kralen,

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.