3M™ Scotch-Brite™ Combi lamellenborstel, 75 mm x 45 mm x 6 mm, P60, PN03772

Artikelnummer: 7000077936
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Schuurband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000077936
EAN/GTIN 54001895836539
Nummer fabrikant 7000077936
L-nummer L51710 291

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Kastanjebruin
Integrale schacht
Combinatie van Scotch-Brite™ vlies en schurend materiaal
Totale breedte: 45 mm
Passend steekpatroon op metalen oppervlakken

Omschrijving:

Scotch-Brite™ Combi Lamellenborstel is een unieke combinatie van aluminium oxide schuurlinnen en Scotch-Brite™, geschikt voor een waaier aan finishing toepassingen.

Kenmerk:

Driedimensionaal Scotch-Brite™ vezelvlies
Geïntegreerde schacht
Nylonvezelvlies
Stemt een steekpatroon af op metalen oppervlakken
Verwijderen van oppervlaktegebreken
Gemakkelijke reiniging
Metallisch schoon oppervlak
Reproduceerbaar werkresultaat
Tijd- en kostenbesparing
Vrij van corrosieve metalen
Gelijkmatige verdeling van de slijpkorrel

Tip:

Universeel toepasbaar, ontbramen en afwerken op alle materialen