Scotch-Brite™ Cut & Polish borstel op stift C5-ZS, 75 mm x 32 mm x 6 mm, A MED

Artikelnummer: 7000077922
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schuurvlies

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000077922
EAN/GTIN 54046719117890
Nummer fabrikant 7000077922
L-nummer L51710 1232

Omschrijving

Uitvoering:

Aggressive cutting action
Tight scratch pattern
Consistent repeatable finish
Provides high cut-rate and low heat retention, allowing extended contact with the workpiece

Omschrijving:

Scotch-Brite™ Roloc™ Cut and Polish Schijven hebben een agressieve snijkracht, die een strak kraspatroon en consistente reproduceerbare afwerking geeft.

Kenmerk:

Agressieve snijkracht
Strak kraspatroon
Consistente herhaalbare finish

Tip:

Perform aggressive cutting action for a consistent finish on irregular surfaces

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen