Scotch-Brite™ Combi lamellenborstel op shift CB-ZS, 100 mm x 45 mm, P180

Artikelnummer: 7000077910
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Schuurvlies

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000077910
EAN/GTIN 54046719108294
Nummer fabrikant 7000077910
L-nummer L51710 741

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Rood
Integrale schacht
Combinatie van Scotch-Brite™ vlies en schurend materiaal
Totale breedte: 45 mm
Passend steekpatroon op metalen oppervlakken

Omschrijving:

Dit wiel is een unieke combinatie van aluminiumoxide gecoate schuurmiddelen en Scotch-Brite™. Ze zijn ontworpen voor een breed scala aan afwerkingen.

Kenmerk:

Driedimensionaal Scotch-Brite™ vezelvlies
Geïntegreerde schacht
Nylonvezelvlies
Stemt een steekpatroon af op metalen oppervlakken
Verwijderen van oppervlaktegebreken
Verwijdert oppervlaktefouten en egaliseert het lijnenspel
Vezelvlies vermindert ruwheid van schurende groeven
Consistent
Geen verandering in de werkstukgeometrie
Gemakkelijke reiniging
Metallisch schoon oppervlak

Tip:

Universeel toepasbaar, ontbramen en afwerken op alle materialen