3M™ Temflex™ 1700 vinyl tape voor elektrische isolatie, grijs, 15 mm x 10 m, 0,17 mm, zwart-wit bedrukt ″L2″.

Artikelnummer: 7000076887
  • Minimale bestelhoeveelheid 100 stuks
  • Stappen van de bestelling: 100 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000076887
EAN/GTIN 54046719036955
Nummer fabrikant 7000076887
L-nummer L01310 1105

Omschrijving

Uitvoering:

Kleur van het product: wit
Zwarte band bedrukt met wit opschrift
Totale lengte: 10 m
Totale breedte: 15 mm
Speciaal voor markeerfase L2

Omschrijving:

3M™ Temflex™ Voorbedrukte fasemarkeringstapes zijn een reeks van 4 isolerende 0,18 mm dikke PVC-markeertapes voor individuele fase-identificatie. Deze tape biedt uitstekende isolatie en mechanische bescherming en is tevens vlamvertragend.

Kenmerk:

Uitstekend bestand tegen schuren, zuren, alkaliën, corrosie, vocht en wisselende weersomstandigheden (inclusief zonlicht)
Beschikbare opties: L1, L2, L3 zwart plakband met witte letters of wit plakband met zwarte letters, neutraal wit plakband met zwarte letters of blauw plakband met witte letters.
UL510 goedgekeurd
Vlamvertragend
Vier afzonderlijke banden voor specifieke fase-identificatie (L1, L2, L3 en Neutraal)

Tip:

Voor speciale markering van fase L2