Scotch® 2000 tape voor algemene doeleinden, grijs, 50 mm x 46 m, 0,15 mm

Artikelnummer: 7000076790
  • Minimale bestelhoeveelheid 24 stuks
  • Stappen van de bestelling: 24 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000076790
EAN/GTIN 54001895845913
Nummer fabrikant 7000076790
L-nummer L01310 1221

Omschrijving

Uitvoering:

Kleur van het product: grijs
Schone verwijdering zonder residu
Totale lengte: 46 m
Totale breedte: 50 mm

Omschrijving:

Scotch® Ducttape voor universeel gebruik 2000 is een waterbestendige ducttape met een rug van polyvinylchloride (PVC) en een rubberlijm. Deze tape is een universele tape voor elektriciens voor vasthouden en bundelen en kan eenvoudig worden aangebracht op verschillende oppervlakken, waaronder tapijten.

Kenmerk:

Lichte scheur
Gemakkelijke, schone verwijdering met minimale resten
Ideaal voor het vasthouden en bundelen van kabels
Geen stof - absorbeert geen water
Gemakkelijk te hechten op een verscheidenheid van oppervlakken
Niet aanbevolen voor het afdichten van luchtkanalen.

Tip:

Voor bundelen, vastzetten, afdekken, sluiten en verzegelen