3M™ Lamellenborstel met stift 339SM, Ø 60 mm x 30 mm, P40

Artikelnummer: 7000074924
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Lamellenslijpers

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000074924
EAN/GTIN 54046719325363
Nummer fabrikant 7000074924
L-nummer L51710 732

Omschrijving

Uitvoering:

Lange levensduur
Hoogwaardige afwerking en verwijderingsresultaten
Zeer goede verwijderingsprestaties
Totale breedte: 30 mm

Omschrijving:

De 3M™ 339SM Lamellenborstels op vaste stift worden gebruikt voor het finishen en polijsten van metaalcomponenten. Het grote voordeel van de lamellenborstels is dat ze zich vormen naar het oppervlak van het werkstuk. De 339SM Lamellenborstels op vaste stift zijn geschikt voor alle type metalen, inclusief roestvaststaal en speciale legeringen, en worden gebruikt op een rechte slijper.

Kenmerk:

Flexibel
Voorzien van een vaste stift
Voortreffelijke snij en polijsteigenschapen

Tip:

Machinaal schuren

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen