Uitvoering:
135 µm dikke transfer tape. Beschermend papier met PE-coating, geschikt voor gebruik met de Hubstanz-methode. Voldoet aan UL-specificatie. Zeer doeltreffende 350 acrylaatlijm.// Hecht bij contact op vele metalen, kunststoffen en papiersoorten.
Uitstekende kleefkracht en hoge afschuifsterkte// Hoge kleefkracht en afschuifsterkte. Uitstekend bestand tegen hoge temperaturen en oplosmiddelen. Uitstekende hechting op kunststoffen en schuim. Voor het lijmen van relatief gladde, dunne materialen.
Bevat een vezelversterkte lijm om de rolstabiliteit in smalle breedtes te verhogen. Ontworpen voor kortstondige blootstelling aan temperaturen tot 200°C. Ideaal voor het verlijmen van verschillende materialen.// Hoge temperatuurbestendigheid tot 230°C (minuten, uren).
Voor verbindingen van relatief zachte, dunne materialen met lage restspanning// Hoge chemische bestendigheid tegen oplosmiddelen en weekmakers.
Dikkere versie van 9482PC// Zeer goed bestand tegen vocht en UV-straling
Omschrijving:
3M™ Transfertape 9485PC bestaat uit een laag krachtige acrylaatlijm 350 op een liner van kraftpapier nr. 62 van 107 µm met polyestercoating.
Kenmerk:
135 µm dikke transfer kleefband. Beschermend papier met PE-coating, geschikt voor verwerking volgens de Hubstanz-methode. Voldoet aan UL-specificatie.// 135 µm dikke transfer kleefband. Beschermend papier met PE-coating, geschikt voor verwerking volgens de Hubstanz-methode. Voldoet aan UL-specificatie.// Hecht bij aanraking op vele metalen, kunststoffen en papiersoorten.
Uitstekende kleefkracht en hoge afschuifsterkte// Hoge kleefkracht en afschuifsterkte. Uitstekend bestand tegen hoge temperaturen en oplosmiddelen. Uitstekende hechting op kunststoffen en schuim. Voor het lijmen van relatief gladde, dunne materialen// Hoge kleefkracht en afschuifsterkte. Uitstekend bestand tegen hoge temperaturen en oplosmiddelen. Uitstekende hechting op kunststoffen en schuim. Voor het lijmen van relatief gladde, dunne materialen.
Hoge temperatuurbestendigheid tot 230 °C (minuten, uren)// Bevat een vezelversterkte lijm om de rolstabiliteit bij smalle breedten te verhogen. Ontworpen voor kortstondige blootstelling aan temperaturen tot 200°C. Ideaal voor het lijmen van diverse materialen// Bevat een vezelversterkte lijm om de rolstabiliteit bij smalle breedten te vergroten. Ontworpen voor kortstondige blootstelling aan temperaturen tot 200°C. Ideaal voor het verlijmen van diverse materialen.
Voor verbindingen van relatief zachte, dunne materialen met lage restspanning// Voor verbindingen van relatief zachte, dunne materialen met lage restspanning/ Hoge chemische bestendigheid tegen oplosmiddelen en weekmakers
Dikkere uitvoering van 9482PC// Dikkere uitvoering van 9482PC// Zeer goed bestand tegen vocht en UV-straling
Past zich goed aan gebogen oppervlakken en contouren aan
Het gemakkelijk te verwijderen beschermpapier maakt gemakkelijke toepassing mogelijk
Geurarm voor een betere werkomgeving
Tip:
Voor het lijmen van materialen met hoge en lage oppervlakte-energie en gepoedercoate oppervlakken
Voor het verlijmen van schuim op materialen met een lage oppervlakte-energie (LSE), hoge temperatuurbestendigheid
Voor het bevestigen van schuim en pakkingen
Voor het vasthouden en bevestigen in productassemblage
Voor het verlijmen van dunne metalen platen