Uitvoering:
132 µm dikke, transparante transfer kleefband bestaande uit een acrylaat kleefstof op een PE-gecoat beschermpapier. Voor hoogwaardige verbindingen in industriële en metaalbewerkingstoepassingen.
Uitstekende, duurzame kleefsterkte en een hogere kleefsterkte dan vergelijkbare standaard kleefbanden. Vervangt klinknagels, puntlassen, vloeibare lijms en andere permanente verbindingsmethoden die worden gebruikt in industriële en metaalbewerkingstoepassingen.
Kortstondige temperatuurbestendigheid tot 260 °C, langdurige temperatuurbestendigheid tot 149 °C
Transparant en ideaal voor industriële binnen- en buitentoepassingen waarbij klinknagels, puntlassen, vloeibare lijms en andere permanente verbindingsprocessen moeten worden vervangen.
Voor hechten, bevestigen, assembleren, lijmen, vormen, opvullen, bevestigen, afdichten, hechten, vasthouden, identificeren, isoleren, assembleren, etiketteren, lamineren, markeren, verwerken, verzegelen, beveiligen, rangschikken, splitsen en nog veel meer.
Omschrijving:
De 3M™ Transfer Tape 9469PC heeft een uitstekende, langdurige kleefkracht en een hogere kleefkracht dan vergelijkbare standaardtapes. Onze tape vervangt klinknagels, puntlassen, vloeibare kleefstoffen en andere permanente verbindingsmethoden die in industriële en metaalbewerkingstoepassingen worden gebruikt. Lijm die bestand is tegen chemicaliën, UV-straling en oplosmiddelenGeschikt voor vele industriële toepassingen binnen en buiten, zoals bevestigen of verbinden. Kan in vele industrieën worden gebruikt: Van de luchtvaart tot de auto-industrie.
Kenmerk:
132 µm dikke, transparante transfer kleefband bestaande uit een acrylaat kleefstof op een PE-gecoat beschermpapier. Voor hoogwaardige verbindingen in de industriële sector en in de metaalverwerking.
Uitstekende, langdurige kleefkracht en hogere kleefkracht dan vergelijkbare standaard kleefbanden. Vervangt klinknagels, puntlassen, vloeibare kleefstoffen en andere permanente verbindingsmethoden die in de industrie en de metaalbewerking worden gebruikt.
Transparant en bij uitstek geschikt voor industriële toepassingen binnen en buiten, waar klinknagels, puntlassen, vloeibare kleefstoffen en andere permanente verbindingsmethoden moeten worden vervangen.
Lucht- en ruimtevaart, huishoudelijke apparaten, automobielindustrie, elektronica, verlijming van flexibele printplaten, industriële assemblage, bevestiging van grafische elementen, metaalfabricage, naamplaatjes, zonne-energie, vervoer.
Dikkere versie van 9460PC
Tip:
Bijzonder geschikt voor gebruik in de automobiel- en de lucht- en ruimtevaartindustrie
Zelfklevende afwerking van borden, emblemen, versieringen