3M™ Dubbelzijdige Tape 9525, Beige, 25 mm x 25 m, 0.28 mm

Artikelnummer: 7000073406
  • Minimale bestelhoeveelheid 9 stuks
  • Stappen van de bestelling: 9 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000073406
EAN/GTIN 04001895325380
Nummer fabrikant 7000073406
L-nummer L01310 474

Omschrijving

Uitvoering:

Synthetische rubberlijm
Installatietape met rugzijde
Totale lengte: 25 m
Totale breedte: 25 mm
Zeer hoge onmiddellijke hechting

Omschrijving:

3M™ Dubbelzijdige tape 9525 is een universele dubbelzijdige tissuetape.

Kenmerk:

Universele dubbelzijdige tape met textielrug// Synthetische rubberlijm
Hoge kleefkracht, hoge onmiddellijke hechting// Installatietape met rugzijde
Gemakkelijk te verwijderen beschermpapier// Compenseert oneffenheden in tapijtinstallatie
Geschikt voor ruwe en licht oneffen oppervlakken

Tip:

Bevestiging van tapijten
Veelzijdig voor gebruik in standbouw en reclamemateriaal