3M™ Transfer plakband 9469PC, transparant, 130 mm x 55 m, 0.13 mm

Artikelnummer: 7000073374
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000073374
EAN/GTIN 04001895067020
Nummer fabrikant 7000073374

Omschrijving

Uitvoering:

De 132 µm dikke, transparante VHB™ transfer tape maakt dunne totaalconstructies mogelijk en zorgt voor een duurzame hechting dankzij de hoogwaardige acrylaatlijm.
Uitstekende, langdurige kleefkracht en hogere kleefkracht dan vergelijkbare standaard kleefbanden. Vervangt klinknagels, puntlassen, vloeibare kleefstoffen en andere permanente verbindingsmethoden die in de industrie en de metaalbewerking worden gebruikt.
Temperatuurbestendigheid op korte termijn tot 260 °C, temperatuurbestendigheid op lange termijn tot 150 °C
Transparant en ideaal voor industriële binnen- en buitentoepassingen waar klinknagels, puntlassen, vloeibare kleefstoffen en andere permanente verbindingsmethoden moeten worden vervangen.
Lijmserie met de hoogste prestaties op het gebied van chemische weerstand en temperatuurbestendigheid

Omschrijving:

130 µm krachtige acrylaatlijm 100MP op een liner van kraftpapier nr. 58 van 105 µm met polyestercoating - onbedrukt

Kenmerk:

Transparante transfertape met 130 µm acrylaatlijm op een liner van kraftpapier met polyestercoating. Krachtige prestaties voor industriële verbindingen en metaalbewerkingen.
Uitstekende langdurige kleefkracht met hogere hechtkracht dan normale drukgevoelige lijmen. Alternatief voor klinknagels, puntlassen, vloeibare lijmen en andere permanente bevestigingsmiddelen die in zware industriële verbindingen en de metaalbouw worden toegepast.
Bestand tegen kortstondige temperaturen tot 260 °C, met een gebruikstemperatuur tot 149 °C
Doorzichtig en bij uitstek geschikt voor allerlei industriële toepassingen binnen en buiten, als alternatief voor klinknagels, puntlassen, vloeibare lijmen en andere permanente bevestigingsmiddelen
Voor vastkleven, opplakken, monteren, bevestigen, hechten, omzetten, ondersteunen, koppelen, vastmaken, afsluiten, lijmen, vasthouden, identificeren, bescherming tegen lekkages, isoleren, verbinden, labelen, lamineren, markeren, verwerken, afdichten, beveiligen, spacen, splicen, plakken, tapen en meer.
Lucht- en ruimtevaart, witgoed, auto's, printplaatbevestiging op verstevigingen, elektronica, flexibele printplaatbevestiging, flexibele verwarmingsbevestiging, algemene industriële assemblage, verbindingen in de grafische industrie, industriële toepassingen, metaalbewerking, bevestiging van naambordjes, zonne-energietoepassingen, transport
Dikkere variant van 9460PC

Tip:

Bijzonder geschikt voor gebruik in de automobiel- en de lucht- en ruimtevaartindustrie
Hoogenergetische oppervlakken
Gesplitste printplaten in de elektronicasector
Zelfklevende afwerking van borden, emblemen, versieringen