3M™ Conformable Sound Management Film Tape 9343

Artikelnummer: 7000073367
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 stuks
  • Stappen van de bestelling: 20 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000073367
EAN/GTIN 04001895840968
Nummer fabrikant 7000073367

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Zwart
Voor isolatie van aangrenzende delen
Hoge slijtvastheid
Weinig uitgassing
Past zich gemakkelijk aan onregelmatige en gebogen oppervlakken aan en voldoet aan geluiddempingseisen waaraan niet kan worden voldaan met de thans beschikbare materialen

Omschrijving:

3M ™ Conformable Sound Management Tape Film 9343 is 0.42 mm niet-geweven tape met lijm.

Kenmerk:

Met liner.
Geen slijtage na Taber-slijtagetest, duurzame slijtvaste rug, lange levensduur, geschikt voor stansen, voldoet aan de FMVSS 302-norm.
Voor wrijvingsreductie, geluidsbeheer, het voorkomen van piep- en rammelgeluiden, en geluidsreductie.
Gehecht op onderdelen van een auto-interieur. Voorkomt geluid en slijtage door naastgelegen onderdelen te isoleren.
Vormt zich gemakkelijk naar onregelmatige en gebogen oppervlakken, voor beter geluidsbeheer dan andere materialen kunnen bieden.
Hechtsterkte is afhankelijk van de mate van contact tussen de lijm en het oppervlak.
Door de tape stevig aan te drukken bij het aanbrengen, kan het kleefmiddel beter hechten en ontstaat er een hogere hechtsterkte.

Tip:

Vermindering van lawaai en trillingen

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.