3M™ VHB™ Tape 4959F, Wit, 25 mm x 16.5 m, 3.0 mm folie rug

Artikelnummer: 7000072525
  • Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks
  • Stappen van de bestelling: 3 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Plakband

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7000072525
    EAN/GTIN 04001895595769
    Nummer fabrikant 7000072525
    L-nummer L01310 1625

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Productkleur: Wit
    Geavanceerde ontwerpmogelijkheden
    Totale lengte: 16.5 m
    Totale breedte: 25 mm
    Verlaging van de productiekosten

    Omschrijving:

    3M™ VHB™ Tape 4959 is een vaste, dubbelzijdige, gesloten cellige, drukgevoelige acryl schuimtape

    Kenmerk:

    Hoge sterkte// Snelle en gebruiksvriendelijke permanente hechtmethode is zeer krachtig en stabiel, ook op de lange termijn
    Drukgevoelige lijm hecht bij contact voor een directe verwerkingssterkte// Duurzaam
    Mooie afwerking// Onzichtbare verbinding onzichtbare hechting houd oppervlakten glad
    Wit, 3 mm, universele lijm aan beide kanten van de schuimlaag voor hechting op veel ondergronden met hoge oppervlakte-energie// Wit, 3 mm, universele lijm aan beide kanten van de schuimlaag voor hechting op veel ondergronden met hoge oppervlakte-energie
    Alternatief voor mechanische bevestigingsmethoden (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijmen; geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen// Alternatief voor mechanische bevestigingsmethoden (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijmen; geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen
    Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten// Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten
    Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen// Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen
    Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk// Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk

    Tip:

    Voor gebruik binnen en buiten
    Voor het verbinden van metalen zoals staal, roestvrij staal, aluminium en andere hoog-energetische materialen