3M™ VHB™ Tape 4947F, Zwart, 38 mm x 33 m, 1.1 mm, folie rug

Artikelnummer: 7000072467
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000072467
EAN/GTIN 04001895848957
Nummer fabrikant 7000072467
L-nummer L01310 654

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Zwart
Hoge weerstand tegen waterontharder
Totale lengte: 33 m
Totale breedte: 38 mm
Minder herbewerking

Omschrijving:

3M™ VHB™ Tape 4947 is een soepele, dubbelzijdige, gesloten cellige, drukgevoelige acryl schuimtape met een PE schutfolie

Kenmerk:

Hoge sterkte// Snelle en gebruiksvriendelijke permanente hechtmethode is zeer krachtig en stabiel, ook op de lange termijn
Drukgevoelige lijm hecht bij contact voor een directe verwerkingssterkte// Duurzaam
Mooie afwerking// Onzichtbare verbinding onzichtbare hechting houd oppervlakten glad
Weekmaker resistent// Zwarte, veelzijdige en vervormbare kern van acrylschuim van 1,1 mm dik voor een goede balans tussen kracht en vervormbaarheid onder veeleisende omstandigheden, met name bij ondergronden met een hoge tot gemiddelde oppervlakte-energie
Alternatief voor mechanische bevestigingsmethoden (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijmen; geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen// Alternatief voor mechanische bevestigingsmethoden (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijmen; geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen
Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten// Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten
Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen// Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen
Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk// Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk
Goed bestand tegen weekmakers// Goed bestand tegen weekmakers
Ideaal voor veeleisende materiaalcombinaties

Tip:

Te gebruiken voor decoratieve materialen, siermaterialen, naamplaten en logo's, elektronische displays, bevestiging van panelen op frame, en versterkingsmateriaal op panelen.
Te gebruiken in allerlei verschillende branches, waaronder transport, apparatuur, elektronica, bij sign- en displayproducten en voor algemene industriële toepassingen
Combinatie van gelakte oppervlakken, gelakt hout, glas, keramiek, veel kunststoffen (bijv. hard PVC, ABS, acrylglas/PMMA, polycarbonaat) en zacht PVC