Uitvoering:
Productkleur: Grijs
Hoge weerstand tegen waterontharder
Totale lengte: 33 m
Totale breedte: 19 mm
Minder herbewerking
Omschrijving:
3M™ VHB™ Tape 4941 is een soepele, dubbelzijdige, gesloten cellige, drukgevoelige acryl schuimtape
Kenmerk:
Hoge sterkte// Hoge sterkte
Duurzaam// Duurzaam
Mooie afwerking// Mooie afwerking
Grijze, veelzijdige en vervormbare kern van acrylschuim van 1,1 mm dik voor een goede balans tussen kracht en vervormbaarheid onder veeleisende omstandigheden, met name bij ondergronden met een hoge tot gemiddelde oppervlakte-energie// Grijze, veelzijdige en vervormbare kern van acrylschuim van 1,1 mm dik voor een goede balans tussen kracht en vervormbaarheid onder veeleisende omstandigheden, met name bij ondergronden met een hoge tot gemiddelde oppervlakte-energie
Alternatief voor mechanische bevestigingsmethoden (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijmen; geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen// Alternatief voor mechanische bevestigingsmethoden (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijmen; geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen
Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten// Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten
Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen// Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen
Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk// Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk
Goed bestand tegen weekmakers// Goed bestand tegen weekmakers
Tip:
Verlijmen van panelen op frames
Verlijmen van verstevigers op panelen
Verlijmen van naamplaatjes, logo's en borden
Voor het lijmen van naamplaatjes, logo's en borden
Verlijmen van elektronische displays
Verlijmen van lensvensters in behuizingen