3M™ Dubbelzijdige Verwijderbare Schuimtape 4658

Artikelnummer: 7000072233
  • Minimale bestelhoeveelheid 48 stuks
  • Stappen van de bestelling: 48 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000072233
EAN/GTIN 04001895489747
Nummer fabrikant 7000072233

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Transparant
Transparant
Totale lengte: 3 m
Totale breedte: 19 mm

Omschrijving:

3M™ Verwijderbare Schuimtape 4658 is onze dubbelzijdige acrylschuimtape met een gesloten celstructuur.

Kenmerk:

Hecht rvs-versieringen aan metalen frames// Hecht rvs-versieringen aan metalen frames
Transparant// Transparant
Schoon verwijderbaar// Schoon verwijderbaar
Voldoet aan de vlamvertragingsvereisten van F.A.R. Part 25.853 (a) en F.A.R. Deel 25.855 (d)// Voldoet aan de vlamvertragingsvereisten van F.A.R. Part 25.853 (a) en F.A.R. Deel 25.855 (d)
Goede initiële en langdurige temperatuurbestendigheid

Tip:

Voor het tijdelijk verlijmen van metalen