3M™ VHB™ Dubbelz. Acrylaat Schuimtape 4613F, Wit, 25 mm x 33 m

Artikelnummer: 7000072177
  • Minimale bestelhoeveelheid 48 stuks
  • Stappen van de bestelling: 48 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000072177
EAN/GTIN 04046719675357
Nummer fabrikant 7000072177

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Wit
Geavanceerde ontwerpmogelijkheden
Totale lengte: 33 m
Totale breedte: 25 mm
Verlaging van de productiekosten

Omschrijving:

4613F is een dubbelzijdige acrylaat schuimtape met een hoge initiële kleefkracht met gesloten celstructuur. Heeft een rode kunststof film als schutvel. 1,1 mm

Kenmerk:

Ook geschikt voor sommige plastics, maar geen laagenergetische plastics.// Snelle en gebruiksvriendelijke permanente hechtmethode is zeer krachtig en stabiel, ook op de lange termijn
Drukgevoelige lijm hecht bij contact voor een directe verwerkingssterkte// Eerst testen in geval van gebruik op plastics, zoals bijvb PVC/.
Onzichtbare verbinding onzichtbare hechting houd oppervlakten glad// Onzichtbare verbinding onzichtbare hechting houd oppervlakten glad
Witte, universele tape met een dikte van 1,1 mm en een stevige schuimbasis; zeer goed bestand tegen hoge temperaturen// Witte, universele tape met een dikte van 1,1 mm en een stevige schuimbasis; zeer goed bestand tegen hoge temperaturen
Alternatief voor mechanische bevestigingsmethoden (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijmen; geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen// Alternatief voor mechanische bevestigingsmethoden (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijmen; geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen
Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten// Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten
Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen// Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen
Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk// Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk
Uitstekend bestand tegen temperaturen bij hechten van metalen onderdelen voorafgaand aan verfproces// Uitstekend bestand tegen temperaturen bij hechten van metalen onderdelen voorafgaand aan verfproces

Tip:

Voor gebruik binnen en buiten
Voor het verbinden van metalen en andere hoogenergetische materialen