3M™ VHB™ Dubbelzijdig Acrylaat Schuimtape 4611F, Donkergrijs, 50 mm x 33 m, 1.1 mm

Artikelnummer: 7000072166
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000072166
EAN/GTIN 04046719675173
Nummer fabrikant 7000072166
L-nummer L01310 761

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Donkergrijs
Geavanceerde ontwerpmogelijkheden
Totale lengte: 33 m
Totale breedte: 50 mm
Verlaging van de productiekosten

Omschrijving:

4611 is een stevige, dubbelzijdige, drukgevoelige, acrylaat schuimtape met gesloten celstructuur. Heeft een rode kunststof film als schutvel. 1,1 mm dik

Kenmerk:

Hoge sterkte// Snelle en gebruiksvriendelijke permanente hechtmethode is zeer krachtig en stabiel, ook op de lange termijn
Drukgevoelige lijm hecht bij contact voor een directe verwerkingssterkte// Duurzaam
Onzichtbare verbinding onzichtbare hechting houd oppervlakten glad// Schoon uiterlijk
Donkergrijze universele tape met een dikte van 1,1 mm en een stevige schuimbasis; goed bestand tegen hoge temperaturen// Donkergrijze universele tape met een dikte van 1,1 mm en een stevige schuimbasis; goed bestand tegen hoge temperaturen
Alternatief voor mechanische bevestigingsmethoden (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijmen; geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen// Alternatief voor mechanische bevestigingsmethoden (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijmen; geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen
Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten// Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten
Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen// Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen
Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk// Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk
Uitstekend bestand tegen temperaturen bij hechten van metalen onderdelen voorafgaand aan verfproces// Uitstekend bestand tegen temperaturen bij hechten van metalen onderdelen voorafgaand aan verfproces

Tip:

Voor gebruik binnen en buiten
Voor het verbinden van metalen en andere hoogenergetische materialen