3M™ Economy Duct Tape 1900, Zilver, 1060 mm x 50 m

Artikelnummer: 7000071805
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype Plakband

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7000071805
    EAN/GTIN 04046719438532
    Nummer fabrikant 7000071805
    L-nummer L01310 229

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Productkleur: Zilver
    Drukgevoelige lijm van synthetisch rubber hecht bij aanraking op metaal, glas, kunststof, beton en andere oppervlakken
    Totale lengte: 50 m
    Totale breedte: 1060 mm
    Individueel verpakt voor snelle identificatie en schoon opbergen

    Omschrijving:

    3M™ Economy Duct Tape 1900 is een prima tape voor in de gereedschapskist. De tape is geschikt voor algemeen gebruik, zoals lichte afdichtingen, bundelen, markeringen en tijdelijke reparaties in niet-essentiële toepassingen. De synthetische rubberlijm blijft bij contact kleven op glad metaal, glas, kunststof, afgedicht beton en meer. De waterbestendige polyethyleenlaag zorgt bovendien voor een goede afdichting en vochtige omgevingen.

    Kenmerk:

    Kleeft bij contact op metaal, glas, kunststof, beton en veel andere oppervlakken// Zilverkleurige polyethyleenrug op een stoffen laag is bestand tegen vocht voor betrouwbare prestaties in vochtige omgevingen
    Drukgevoelige lijm op basis van synthetisch rubber blijft bij contact kleven op metaal, glas, kunststoffen, beton en andere ondergronden// Sluit goed af in vochtige en natte omgevingen
    Het oppervlak kan beschreven worden met markeerstiften voor tijdelijke labeling// Volgt ongelijkmatige oppervlakken zonder los te komen
    Gemakkelijk af te wikkelen en te scheuren// Tape is met de hand af te scheuren van de rol voor snel en gemakkelijk gebruik
    Individuele verpakkingen zorgen voor gemakkelijke identificatie en houden de rol schoon tot gebruik// Individuele verpakkingen zorgen voor gemakkelijke identificatie en houden de rol schoon tot gebruik
    Past zich aan onregelmatige oppervlakken aan zonder af te bladderen
    Geen tijdrovende of vervelende verwijdering van kleverige of gedroogde resten

    Tip:

    Lichtere toepassingen zoals bundelen, afdichten, vasthouden, labelen en identificeren in niet-kritische toepassingen
    Tijdelijke reparaties, bundelen, versterken