3M™ Aluminium Tape 1436

Artikelnummer: 7000071797
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000071797
EAN/GTIN 04046719293841
Nummer fabrikant 7000071797
L-nummer L01310 1299

Omschrijving

Uitvoering:

Rubber-hars lijm met goede hechting aan een breed scala aan substraten
Beschermkap maakt de productie van ingeslagen onderdelen mogelijk
Voordelige aluminium plakband voor eenvoudige toepassingen
Totale breedte: 1040 mm
Toepassingsbereik -25 °C tot +70 °C; kortstondig +100 °C.

Omschrijving:

3M™ Aluminiumfolietape 1436F is een aluminium ondersteuning in combinatie met een acrylaatlijm, bedekt met een witte papieren liner.

Kenmerk:

Kleefmiddel op basis van rubberhars met goede hechting op een groot aantal oppervlakken// Voordelige aluminium kleefband voor eenvoudige toepassingen// Zeer sterke aanvangskleefkracht op de meeste oppervlakken
Lage waterdampdoorlaatbaarheid zorgt voor uitstekende afdichtings- en reparatie-eigenschappen// Beschermende afdekking maakt productie van gestanste onderdelen mogelijk// Beschermende afdekking maakt productie van gestanste onderdelen mogelijk
Het dragermateriaal reflecteert uitstekend warmte en licht// Goede vervormbaarheid dankzij het dunne dragermateriaal// Voordelige aluminium kleefband voor eenvoudige toepassingen
Goede vervormbaarheid door dun steunmateriaal// Toepassingsgebied -25 °C tot +70 °C; korte termijn +100 °C// Gemakkelijk te verwijderen beschermfolie
Toepassingsgebied -25 °C tot +70 °C; kortstondig +100 °C// Toepassingsgebied -25 °C tot +70 °C; kortstondig +100 °C// Voor gebruik binnenshuis

Tip:

Bescherming tegen hitte en vocht in toepassingen met gematigde temperaturen
Voor het afdichten van airconditioningsystemen
Vochtbarrière