Uitvoering:
Productkleur: Wit
Gemodificeerde acrylaatlijm
Totale lengte: 50 m
Totale breedte: 1000 mm
Goede weekmaker- en UV-bestendigheid
Omschrijving:
3M™ dubbelzijdige tape 9086 is een dubbelzijdige tape met lijm 375, tissue drager, doorzichtig op een witte papieren liner met zwart 3M logo
Kenmerk:
0,19 mm dikke dubbelzijdige tape met tissue drager. Hand tearable, conformable en easy handling. Paper liner.// Dubbelzijdige tape van 190 µm op een tissuedrager. Met de hand af te scheuren, vervormbaar en gemakkelijk te hanteren. Papieren liner.
Dikke, dubbelzijdige folietape met acrylaatlijm. Hoog hechtvermogen, hecht direct met een hoge initiële hechting op allerlei materialen en ondergronden. Hoge sterkte. Oplosmiddelbestendige tape. Hoge afpel- en afschuifsterkte// Dubbelzijdige tape met acrylaat lijm. Hoge tack, direchte hechting, hoge kleefkracht op veel verschillende materialen . Oplosmiddelresistent. Hoge pel- en afschuifsterkte.
Met de hand af te scheuren en gemakkelijk te hanteren door de vervormbaarheid.// Dubbelzijdige tape voor het verbinden van gladde, ruwe of gestructureerde ondergronden. Hecht op veel verschillende ondergronden. Veelzijdig, economische tape voor een veelvoud aan industriële toepassingen.
Veelzijdig, kosteneffectief systeem voor allerlei toepassingen in een groot aantal industrieën.// Veelzijdig, kosteneffectief systeem voor allerlei toepassingen in een groot aantal industrieën.
Weefseldrager voor gebruik in handdispenser
Hoge initiële hechtsterkte en schuifsterkte
Zeer goede kleefsterkte op veel oppervlakken met een hoge en lage energie
Tip:
Geschikt voor metalen, geverfde oppervlakken, kunststoffen (inclusief PE, PP), papier, karton en hout
Voor het monteren, afwerken en bevestigen van reclamemateriaal zoals displays, monsters of posters
Zelfklevende afwerking van meubelstrips, kabelgoten of afdichtingsprofielen